HI 3833 水質検査キット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 73709028

水質検査キット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 測定方法比色 測定項目リン酸塩 測定物質PO43- 注文コード73709028 品番HI 3833
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品は測定方法・測定項目・測定物質など26種類から選べます 他の種類を見る

簡易的な水質検査キットです。

測定範囲(mg/L)0〜5 測定項目リン酸塩 測定方法比色 測定回数約50回 測定物質PO43- 分解能(mg/L)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする