GroLine 壁掛け式pH/EC/TDS/℃モニター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73709484 品番HI 981420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥85,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

GroLine(グロライン)シリーズは農業・水耕栽培の生産者(Grower)のために誕生しました。
その中でHI 981420はpH/EC/TDS/℃を常時測定しモニターできる製品です。
従来の壁掛け式は養液の「監視」が主な役割でしたが、本器は今までにない機能を備え作物の「管理」に役立ちます!
pH、EC(またはTDS)、温度は同時に表示しバックライト付きなので暗い場所でもはっきりと読み取れます。
またアラーム機能により各項目の上限下限値を設定でき、設定値を上回る(下回る)と画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅しお知らせします。
HI 981420は自動で測定値を保存。
15分ごとに過去30日間のデータを記録します。
最大値、最小値、平均値をいつでも見ることができグラフ表示も可能。
これにより養液値の動き(傾向)を把握し、その原因や対策を考えることもできます。
HI 981420は専用のpH/EC簡易標準液を使うことでpHとECを同時に校正できます。
通常、pHとECの校正はそれぞれ標準液が必要ですが、それを1つの標準液で行えるとっても便利な機能です。
(pH/EC簡易標準液:pHは6.86pH、ECは5.00mS/cm)
本体に保存されたデータは、本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPCへ転送できます。
PCではCSV形式で表示され管理も便利です。
本器のUSBポートはUSB-C(Type-C)です。

データ転送
本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
※本器のUSBポートはUSB-C(Type-C)です。ご注意ください。
測定範囲pH:0.00〜14.00・0.0〜14.0、EC:0.00〜10.00mS/cm、TDS:0〜5000ppm(TDS換算率0.5)、0〜7000ppm(TDS換算率0.7) 検出単位0.01pH、0.1pH、0.01mS/cm、10ppm、0.1℃、0.1°F 用途農業・水耕栽培 仕様GLP:pH、ECの過去5回の校正情報を表示、EC/TDS換算率:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)、GLP:pH/ECの過去5回の校正情報を表示 寸法(mm)(本体)125×85×38、(電極)25×187 質量(g)(本体)333、(電極)191 電源12VDCアダプター(通常の国内のコンセントで使用可) 温度(℃)0.0〜60.0、32.0〜140F 精度pH:±0.05・±0.1、EC:±0.1mS/cm(0.00〜5.00mS/cm)・±0.2mS/cm (5.00〜10.00mS/cm)、TOS:±2%F.S. 温度:±0.5℃、±1.0°F 温度補償自動(0.0〜60.0℃) 校正pH/自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)・pH/EC簡易標準液を使用した場合はpH6.86、EC/自動で1点校正(1.41mS/cmまたは5.00mS/cm)・pH/EC簡易標準液を使用した場合は5.00mS/cm、TDS:EC校正による 相対湿度95%以下 データ容量15分ごとに過去30日間のデータを自動保存 使用環境温度(℃)0〜50 温度係数1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合) 電極HI 1285-8(pH/EC/TDS/℃)、ボディ材質:ポリプロピレン、ケーブル長:2m、防水:IP68(2mまで浸漬可能) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 アラーム設定した上限値または下限値の範囲外になると画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅表示(各項目の測定範囲内で設定可能)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※TDSとはTotal Dissolved Solids(総溶解固形分)の略で、水中に溶解している物質の濃度をppmで表示します。
※本器ではECの測定値から換算してTDSを表示します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする