スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
小皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73709852
品番
M-712EB
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
これまでなかった小ぶりな新香皿です。トレイにセットしやすくなりました。
材質
メラミン
用途
病院、福祉
容量(mL)
50
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
88×21
電子レンジ
×
食器洗浄機
○