SL-380PLP 18cm深皿 スリーライン 73710123

18cm深皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード73710123品番SL-380PLP
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

愉快な「ぽっぽらんど」シリーズにアレルギー食に対応したピンクとイエローが仲間入り。視認性が高く、誤配や誤食を防ぎます。

用途外食、従食、病院、幼保材質メラミンピンク容量(mL)510寸法(幅W×長さL)(mm)180×40電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする