スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
15.5cmボール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73710184
品番
M-619PLP
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
愉快な「ぽっぽらんど」シリーズにアレルギー食に対応したピンクとイエローが仲間入り。視認性が高く、誤配や誤食を防ぎます。
材質
メラミン
用途
外食、従食、病院、幼保
色
ピンク
容量(mL)
590
短辺(mm)
65
長辺(mm)
155
電子レンジ
×
食器洗浄機
○