スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの マグカップ・グラス・コップ
サークルタンブラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73710622
品番
TCS-8C
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
水切りにひと工夫施しています。お水やお茶、ジュースはもちろんのこと、デザートなどにもご利用ください。
材質
コポリエステル
容量(mL)
300
用途
外食、従食、ホテル
色
クリア
寸法(幅W×長さL)(mm)
75×100
電子レンジ
×
食器洗浄機
○