画像準備中

シーリングキャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管(パイプ)10J、 (さや管)22 注文コード73710867 品番ST-2210P-LG
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品は適合管など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様追焚き配管用部材 材質ポリエチレン タイプシングル用 寸法D1(Φmm)28.5 寸法D2(Φmm)13 適合管(パイプ)10J、 (さや管)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする