BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ関連商品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手部品
シーリングキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管
(パイプ)13J、 (さや管)22
注文コード
73710876
品番
ST-2213P-LG
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
適合管
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
追焚き配管用部材
材質
ポリエチレン
タイプ
シングル用
寸法D1(Φmm)
28.5
寸法D2(Φmm)
17
適合管
(パイプ)13J、 (さや管)22