BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管
エコるーぷ【エコキュート・ヒートポンプ配管部材】保温材付ホース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
注文コード
73710937
品番
EL10AH20-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥70,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
エコキュート・ヒートポンプ配管部材
材質
フッ素樹脂/銅合金/架橋ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)
保温材:20
長さ(m)
20
最高使用温度(℃)
100(循環などの連続使用の際は0〜95℃の範囲で使用してください。)
寸法L(m)
20
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類