- KAZAMI CAMO OGK KABUTO 73713167

KAZAMI CAMO

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73713167 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

風を味方に。鎧うが如しデザイン、システムヘルメット。
T.P.S.(高性能サーモプラスチック帽体)優れた耐衝撃性の高性能樹脂原料を使用した熱可塑性プラスチック帽体です。
2-Shell2つの帽体を採用することにより、細やかなフィッティングを実現。
ウェイクスタビライザー(PAT.)走行中に発生する帽体付近の気流をコントロールし、ライダーへの負荷を軽減するKabutoオリジナルの機能です(特許NNO..4311691)
ヘッドベンチレーション前方からの空気をヘルメット内部に取り入れるシャッター機能付きベンチレーション。
チンベンチレーション前方からの空気をヘルメット内部に取り入れるシャッター機能付きベンチレーション。
リアベンチレーション(開閉機能無)ヘルメット内部にこもった熱気を外部へ排出するベンチレーション。
(リアベンチレーションに開閉機能はありません。)
チンオープンシステムチンカバー部分が開閉できるアーバンシーンに最適なオープンシステム。
CMクイックチェンジシールドシステムシールドメカのレバーを引くだけでシールドが外せるスピーディなシールド交換システム。
UVカットシールド有害な紫外線から、目などを守るUVカット機能付きシールドです。
インナーサンシェードヘルメット内部(シールドの内側)に装備され、シーンに合わせて開閉できるサンシェード。
Pinlock(R)OriginalInsertLens装着可能シールドの曇りを抑えるPinlockOriginalInsertLens(別売)取付専用ピンが装着されています。
内装フル脱着可能内装の全てが取り外せて、手洗いもしくは洗濯機で洗えます。(洗濯機の場合は要・洗濯ネット)
マイクロラチェットバックルワンタッチで脱着が出来る、あごひもの保持装置。細かなラチェットにより微調整も簡単です。
ウィンドシャッター走行中に発生するあご付近からの風の巻き込みを軽減。季節や用途に応じてお好みで脱着可能。
※標準シールド:CM-2-Pシールド※標準インナーサンシェード:CM-2インナーサンシェード

サイズXL フラットブラック/グレー 規格SG(自動二輪車用) 用途二輪乗車用ヘルメット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73713167
2020-01-05
用途:
スクーター運転時
製造業

若者過ぎたと思ったけど
誰がかぶってるか解らないので
問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする