特性シンナー、密着性、耐水仕様2液性色白粘度75~100KU/23℃膜厚(μm)30/回密度(g/cm3)塗料:1.35/23℃、揮発分:0.85/23℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~20、(エアレス)20~30指触乾燥時間(時間)(5℃)3、(20℃)1、(30℃)0.5半硬化乾燥時間(時間)(5℃)24、(20℃)8、(30℃)6ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)16(5℃)、8(20℃)、8(30℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.11、(エアレス)0.15下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH10以下・含水率10%以下塗装間隔(5℃)最大14日/最小48時間、(20℃)最大7日/最小16時間、(30℃)最大7日/最小12時間調合比主剤70部:硬化剤30部(質量比)加熱残分(%)65