画像準備中

エポオール#85

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(18kg) 注文コード 73718846 品番 100MUE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

1回塗で厚膜が得られ、しかも硬化遅れを起こさない。
エアレススプレー性がすぐれている。
物理的性質、化学的性質がすぐれている。

ブラウン 仕様2液性 粘度25ポイズ(リオン粘度計)/23℃ 使用温湿度範囲5℃以下/85%RH以上制限 膜厚(μm)【刷毛・ローラー】標準:60/ウエット:125、【エアレス】(210g/m2)標準:60/ウエット:125、(410g/m2)標準:120/ウエット:250 密度(g/cm3)塗料:1.42/23℃、揮発分:0.85/23℃ 指触乾燥時間(分)(5℃)150、(10℃)120、(20℃)90、(30℃)40 希釈剤エポオール#85 シンナー夏用又は同冬用 危険等級V 使用条件【エアレス】1次圧:0.5MPa、2次圧:12MPa、チップNO.163-419〜725 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18L 希釈率(%)【刷毛・ローラー】10以下、【エアレス】20以下 半硬化乾燥時間(時間)(5℃)24、(10℃)24、(20℃)20、(30℃)16 可使時間(時間)(5℃)5以内、(20℃)5以内、(30℃)5以内、(40℃)3以内 危険物の性状非水溶性 下地処理動力工具処理 ISO St3 標準塗布量(g/m2)【刷毛・ローラー】200、【エアレス】210/410 塗装間隔最大10日/最小1日 調合比主剤 90 部、硬化剤 10 部(重量比) 加熱残分(%)76
注意
※使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な塗料状態にすること。
※一度に厚く塗りつけるハイビルドタイプの塗料である。刷毛捌きをよくする為の過度の希釈や必要以上に伸ばして塗装することなく所要量を塗布し、膜厚保持に努める。
※主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。
※エポオール#85 シンナー以外のシンナーは使用しない。※塗装終了後の使用機器は直ちにエポオール#85 シンナーで十分に洗浄する。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする