三脚 コールマンライセンス商品

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73720632 品番CV-3ブルー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

アウトドアに最適な、コールマン社コラボモデルの新しいファミリー三脚が登場です。
スリムでかさばらず、脚のセッティングはワンタッチレバーにより簡単操作。
4色のカラーバリエーションを用意しました。楽しいアウトドアシーンを残しましょう。

ブルー 積載荷重(kg)(推奨)1 質量(g)865 付属品専用ケース・水準器 適合スペアシュー:QB-32 径(Φmm)(脚)17 段数3段 全高(mm)1460(EV含む)、1150(EV含まず) スライド寸法(mm)(EV)310 縮長(mm)506 推奨機器コンパクトカメラ、ミラーレス一眼+パンケーキ、ミラーレス一眼+ズーム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73720632
2022-06-08
用途:
測定機材の設置
サービス業

とにかく軽い。安い。壊れたら買い替える前提であれば良い品。
シューのネジがローレットネジのため指ではとても固定しづらい。
ステーが接続部も含めプラのためおそらくすぐ壊れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする