自由雲台

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 積載荷重(kg)(推奨)5 注文コード73723012 品番QHD-S6Q
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥30,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は積載荷重など3種類から選べます 他の種類を見る

高精度自由雲台。機械加工された多数の「アルミ削り出し部品」によるハイレベルな性能。使用機材の重さに合わせてボールの作動力を調整できるトルク調整機構や、独立したパンストッパーも搭載しています。

仕様2Way水準器 適合QRA-35Lシューブラック 寸法(mm)カメラ台:77×39 高さ(mm)106 質量(g)380 タイプ自由雲台 積載荷重(kg)(推奨)5 対応UT-60シリーズ 取付ねじカメラ:UNC1/4(細ネジ) 三脚取付ねじUNC1/4・UNC3/8両対応 底径(Φmm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする