Velbon(ベルボン)
Velbon(ベルボン)の カメラ・ビデオカメラ
Velbon(ベルボン)の 一脚/三脚
Velbon(ベルボン)の 雲台
自由雲台
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
積載荷重(kg)
(推奨)2
注文コード
73723037
品番
QHD-S4M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
この商品は
積載荷重
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
高精度自由雲台。機械加工された多数の「アルミ削り出し部品」によるハイレベルな性能。使用機材の重さに合わせてボールの作動力を調整できるトルク調整機構や、独立したパンストッパーも搭載しています。
適合
クイックシュー:QB-42
寸法(mm)
カメラ台:43×28
高さ(mm)
81
質量(g)
182
タイプ
自由雲台
積載荷重(kg)
(推奨)2
対応
UT-40シリーズ
取付ねじ
カメラ:UNC1/4(細ネジ)
三脚取付ねじ
UNC1/4・UNC3/8両対応
底径(Φmm)
34