シロアリアタッカーEX

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(480mL) 注文コード73723527 品番-
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

プロが使う成分配合 効きめ約12ヵ月※(シロアリ)
速効殺虫 持続効果(シロアリ)
羽アリ・キクイムシ(ヒラタキクイムシ)にも!
木材防腐・防カビ成分配合 お家まわりの木製品に・お家まわりの木製品を食害するシロアリ、羽アリ(シロアリ)、キクイムシをすばやく退治します。
殺虫効果が12ヵ月※(シロアリ)持続するので、被害を受ける前に、あらかじめ散布しておくことで予防対策としても使えます。
木材防腐・防カビ成分(ヘキサコナゾール)配合で、木材の腐朽を防ぐのにも効果的です。
臭いも少なく、汚れにくいです。

成分クロチアニジン、モンフルオロトリン、ヘキサコナゾール 容量(mL)480 質量(g)465 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×219×66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
床下のシロアリ駆除
農・林・水産業

強烈な、吹き出し口より噴射されるので、木部の中まで、浸透していく。

2025-05-30
用途:
木看板のメンテナンスで毎年使用している。
世田谷工房 様 (建設業・工事業)

リーズナブルで使い切りで使いやすい、細いノズルで小さい穴で注入できるので扱いやすい。

対象商品:
73723527
2024-04-06
用途:
床下廻りの白アリ防護
製造業

容量が多めなので選びました。スプレーで使い勝手も良いです。効果は時間が経ってみないと分かりませんので評価は普通にしました。

対象商品:
73723527
2024-01-22
用途:
ネズミ駆除用で
運輸・通信業

ネズミ駆除用のスプレーは、その多くがミント系のハーブの匂いなので、数時間から長くても2日ぐらいしか効果なし。このスプレーはシロアリ用だが、これをネズミの穴に注入したところ、1週間経過してもネズミの足音が聞こえなくなった。木造家屋なので、白アリもいると思うが、ネズミ用スプレーと値段も変わらないので、当面はこれを使ってみようと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
73723527
2022-09-14
用途:
木材の保護
飲食業

家の構造上、地面に近い部分の木部が腐食していたため、腐食部分をできるだけ落として木部を保護する目的で噴きかけました。
幸いシロアリはいませんでしたが、先を考えて対応。

対象商品:
73723527
2021-02-01
用途:
腐食した木材への散布
医療・福祉・介護関連業

現在の所変換はなし 様子観察しています よければ
その他の木材にも散布予定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする