アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の 飲食・食品工業用ウェア
アルベ(チトセ)の 飲食業向け
アルベ(チトセ)の 和風シャツ(作務衣・甚平)
arbe ジンベイ(兼用) G-8024
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73728077
品番
G-8024
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
エアロール
爽やかタッチの軽量素材
ユニチカ「エアロール」は、中空ポリエステルと綿をブレンドした麻タッチのシャリ感がある、爽やかな繊維です。中空糸使いのため軽量で、ウォッシュ&ウェア性に優れています。
色
スミクロ
サイズ
L
仕様
左胸ポケット、左腰ポケット、両脇スリット、はだけ防止スナップ付
混率(%)
ポリエステル65・綿35
着丈(cm)
77
機能
ストレッチ、通気性、エアロール
バスト(cm)
120
裄丈(cm)
62
素材
トロピカル
色番
C-10