アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の バッグ・キャップ
アルベ(チトセ)の キャップ
アルベ(チトセ)の ハンチング・キャスケット・ベレー帽
arbe ベレー帽 AS-8086
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73731358
品番
AS-8086
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
色
ホワイト
仕様
後ろマジックテープでサイズ調整可能
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電、はつ油、ストレッチ、耐塩素系漂白剤加工
素材
ウーブンストレッチツイル
頭囲(cm)
56〜60
色番
C-1