arbe ベレー帽 AS-8086

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73731385 品番 AS-8086
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
エンジ 仕様後ろマジックテープでサイズ調整可能 混率(%)ポリエステル100 機能制電、はつ油、ストレッチ、耐塩素系漂白剤加工 素材ウーブンストレッチツイル 頭囲(cm)56〜60 色番C-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする