アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の シャツ・インナー
アルベ(チトセ)の 半袖 シャツ・インナー
アルベ(チトセ)の ポロシャツ 半袖
arbe ポロシャツ〔兼用〕 UN-0030
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
モカベージュ
サイズ
SS
注文コード
73738245
品番
UN-0030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
色・サイズ
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
好印象を与える、やさしくさわやかなカラーリング
色
モカベージュ
サイズ
SS
仕様
左胸ポケット、脇下消臭テープ付
混率(%)
綿60・ポリエステル40
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
18
着丈(cm)
59
機能
制電、消臭テープ、UV
バスト(cm)
86
素材
カノコ
色番
C-7