UN-0030 arbe ポロシャツ〔兼用〕 UN-0030 アルベ(チトセ) 73738315

arbe ポロシャツ〔兼用〕 UN-0030

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 モカベージュ サイズ5L 注文コード73738315 品番UN-0030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は色・サイズなど72種類から選べます 他の種類を見る

好印象を与える、やさしくさわやかなカラーリング

モカベージュ サイズ5L 仕様左胸ポケット、脇下消臭テープ付 混率(%)綿60・ポリエステル40 肩幅(cm)62 袖丈(cm)25 着丈(cm)84 機能制電、消臭テープ、UV バスト(cm)140 素材カノコ 色番C-7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする