EP-8239 arbe スタンドカラーシャツ(長袖)[兼用] EP-8239 アルベ(チトセ) 73742043

arbe スタンドカラーシャツ(長袖)[兼用] EP-8239

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード73742043 品番EP-8239
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
ブラック サイズS 仕様左胸ポケット 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)46 袖丈(cm)55 着丈(cm)72 バスト(cm)104 素材ブロード 色番C-10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73742068
2020-03-10
用途:
社交ダンスの踊り込み時に着用
森のjiiji 様 (サービス業)

ナイロン質なので吸湿性が無いように思われる。通気性があると思っていた。

対象商品:
73742043
2019-07-16
用途:
レストランのホール兼調理場
飲食業

洗濯後もシワにならず、早く乾きます。
前立て、カフス、襟、洗濯後もクタッとなりません。洗って干すだけで、キチンと見えます。

とても良いです。
普段レディースMを着ていますがこちらの商品はSサイズでちょうどよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする