旭計器工業
密閉形真空計 B形 蒸気用耐振形
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
寸法(Φmm)
(面形)150
(面形)100
(面形)150
ねじの種類
G
G
R
接続
U3/8
U3/8
U1/2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73744659
品番
315-B380X-0.1MPA-MV
参考基準価格(税別)
¥18,150
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能
蒸気用耐震形
形状
丸縁形(B型)
ねじの種類
G
寸法(Φmm)
(面形)150
材質(ねじ部)
BS(一般用)
材質(ケース)
金属ネジ蓋
接続
U3/8
測定流体
蒸気
精度等級
1.6
最小目盛(MPa)
-0.1
圧力範囲(MPa)
-0.1~0
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。