旭計器工業
密閉形真空計 D形 蒸気用耐振形
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
寸法(Φmm)
(面形)150
(面形)100
(面形)150
ねじの種類
R
G
R
接続
U.S1/2
U3/8
U.S1/2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73745009
品番
315-D880X-0.1MPA-MV
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状
埋込形(D型)
寸法(Φmm)
(面形)150
圧力範囲(MPa)
-0.1~0
ねじの種類
R
接続
U.S1/2
性能
蒸気用耐震形
材質(ねじ部)
BS(一般用)
材質(ケース)
金属ネジ蓋
測定流体
蒸気
精度等級
1.6
最小目盛(MPa)
-0.1
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。