EP-7919 arbe ニットシャツボタンダウン(長袖)[兼用] EP-7919 アルベ(チトセ) 73745778

arbe ニットシャツボタンダウン(長袖)[兼用] EP-7919

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード73745778 品番EP-7919
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

軽やかな素材で着心地が良く、快適さが持続するニットシャツ。細身タイプできれいなシルエット。
アルティマ
多量の汗に強い快適生地。ドライシートと吸収シートの二層構造を持ち、多量の汗をかく時に適した機能「吸汗発散性」を発揮する特殊生地です。多量の汗をかいた場合でも、衣服の肌側面に汗が残りません。発汗時の体温の上昇を軽減し、発汗後の冷え感を抑えます。乾燥性と生地物性に優れ、洗濯物の取扱いが簡単です。

ブラック サイズLL 仕様左胸ポケット 混率(%)綿50・ポリエステル50 肩幅(cm)47.5 袖丈(cm)60 着丈(cm)78 機能吸汗、イージーケア、速乾、アルティマ バスト(cm)116 素材交編鹿の子 色番C-10 ネック(cm)43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする