841-S-AD-3-5X0.6MPA 隔膜式圧力計 ネジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L 旭計器工業 73761976

隔膜式圧力計 ネジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.6
0.6
0.05
0.06
0.07
0.1
0.16
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.5
0.7
1
1.6
2
2.5
3
3.5
4
5
6
7
-0.1
接続ねじG3/8
内容量1個注文コード73761976品番841-S-AD-3-5X0.6MPA
参考基準価格(税別)¥67,650販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

ネジ接続タイプの隔膜式圧力計です。

形状ケース:A形、指示計部:A形寸法(Φmm)指示計部:100圧力レンジ(MPa)0.6接続ねじG3/8仕様●封入液:シリコンオイル区分取付スタイル:直接形大きさ(Φ)100mm取付方式ネジ式寸法H(mm)88寸法D1(Φmm)112寸法b(mm)50寸法f(mm)18材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接液部)SUS316許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする