用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。接続ねじG1/2B圧力範囲(MPa)0~0.1寸法(Φmm)100ケース形状A型精度±1.6%F.S/温度20℃±10℃ダイヤフラム径(Φmm)74材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(ガスケット)PTFE仕様●封入液材質:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋最小目盛(MPa)0型式PK-1大きさ(Φ)100mm寸法H(mm)185寸法a(mm)21寸法F(mm)77寸法b(mm)51.5精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃大きさ100寸法f(mm)20寸法E(Φmm)90圧力レンジ(MPa)0.1圧力レンジ0~0.1MPa圧力スパン0~0.1MPa