曜日別特売
PK-1 AU100 G1/2B 0.16MPA S25C SUS304 隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器 73763787

隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.16
圧力範囲(MPa)0~0.16
接続ねじG1/2B
大きさ(Φ)100mm
内容量1個注文コード73763787品番PK-1 AU100 G1/2B 0.16MPA S25C SUS304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。
受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。

用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。接続ねじG1/2B圧力範囲(MPa)0~0.16寸法(Φmm)100ケース形状A型精度±1.6%F.S/温度20℃±10℃ダイヤフラム径(Φmm)74材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(ガスケット)PTFE仕様●封入液材質:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋最小目盛(MPa)0型式PK-1大きさ(Φ)100mm寸法H(mm)185寸法a(mm)21寸法F(mm)77寸法b(mm)51.5精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃大きさ100寸法f(mm)20寸法E(Φmm)90圧力レンジ(MPa)0.16圧力レンジ0~0.16MPa圧力スパン0~0.16MPa
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする