隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力範囲(MPa)-0.1〜0.16 寸法(Φmm)75 接続ねじG3/8B 注文コード73764103 品番PK-1 AU75 G3/8B 0.16/-0.1MPA S25C SUS304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は圧力範囲・寸法・接続ねじなど105種類から選べます 他の種類を見る

隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。
受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。

ケース形状A型 寸法(Φmm)75 精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ 圧力範囲(MPa)-0.1〜0.16 接続ねじG3/8B 用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。 仕様封入液:シリコン 材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース 材質(ガスケット)テフロン 材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304 材質(ダイヤフラム)SUS316L 最小目盛(MPa)-0.1 ダイヤフラム径(Φmm)76
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする