曜日別特売
PK-1 AU75 R3/8 1/-0.1MPA S25C SUS304 隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器 73764313

隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個接続ねじR3/8注文コード73764313品番PK-1 AU75 R3/8 1/-0.1MPA S25C SUS304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。
受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。

用途
石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。
ケース形状A型寸法(Φmm)75精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃圧力範囲(MPa)-0.1~1接続ねじR3/8仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする