アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の バッグ・キャップ
アルベ(チトセ)の キャップ
アルベ(チトセ)の ハンチング・キャスケット・ベレー帽
arbe キャスケット BC-7434
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73764495
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ベーカリーショップにおすすめのキャップ&キャスケット
色
ホワイト
仕様
後ろゴム
混率(%)
ポリエステル100
素材
ウェザークロス
頭囲(cm)
56〜60
色番
C-1