アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の バッグ・キャップ
アルベ(チトセ)の キャップ
アルベ(チトセ)の コック帽
arbe 山高帽 No.45
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73764626
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
定番の厨房用コック帽
色
ホワイト
サイズ
M
混率(%)
綿100
素材
高級コットンシーチング
頭囲(cm)
56
色番
C-1
山丈(cm)
15
マチ幅1/2(cm)
9