TP-1621A-TU-59-S00-24 DCギアドモータ TP-1621A-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ) スリーピース 73765852

 

TP-1621A-TU-59-S00-24 DCギアドモータ TP-1621A-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ) スリーピース 73765852
TP-1621A-TU-59-S00-24 DCギアドモータ TP-1621A-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ) スリーピース 73765852

DCギアドモータ TP-1621A-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
減速比59
電圧(V)24
内容量1個注文コード73765852品番TP-1621A-TU-59-S00-24
参考基準価格(税別)¥3,590販売価格(税込)¥3,938
販売価格(税別)
3,580
用途プライズゲーム機、ATM(現金自動預払機)、金融機械(紙幣硬貨の搬送・収納・払出・計数など)、電子錠(ドアロック)、カード搬送、電動カーテン、ブラインド駆動、ロボット、印刷機電源直流電圧(V)24減速比59質量(g)40種類ギヤードモーター寸法L(mm)25.4段数(ギア)3回転数(min-1[r.p.m])286寸法(Φmm)モーター部・ギア部16回転方向CW許容スラスト荷重(N)4.9許容ラジアル荷重(N)4.9定格トルク(mN・m)19.6ドライバタイプTPDR-58A許容トルク(mN・m)98瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])147(1.5)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73765922
2018-11-29
用途: 鉄道模型のターンテーブル用。
その他業種

24ボルト用を誤発注、追加で12ボルト用を発注。従って使えませんでした。交換できる方法がありますか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする