曜日別特売
TP-1635C-TU-15-S00-12 DCギアドモータ TP-1635C-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ) スリーピース 73766184

 

TP-1635C-TU-15-S00-12 DCギアドモータ TP-1635C-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ) スリーピース 73766184
TP-1635C-TU-15-S00-12 DCギアドモータ TP-1635C-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ) スリーピース 73766184

DCギアドモータ TP-1635C-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
減速比15
内容量1個注文コード73766184品番TP-1635C-TU-15-S00-12
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490
電源直流電圧(V)12減速比15質量(g)51種類ギヤードモーター寸法L(mm)25.4段数(ギア)2回転数(min-1[r.p.m])560寸法(Φmm)モーター部・ギア部16回転方向CW許容スラスト荷重(N)4.9許容ラジアル荷重(N)4.9定格トルク(mN・m)9.8ドライバタイプTPDR-58A許容トルク(mN・m)49瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])73.5(0.75)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする