- GOKUルーフ 千代田鋼鉄工業 73766483

 

- GOKUルーフ 千代田鋼鉄工業 73766483
- GOKUルーフ 千代田鋼鉄工業 73766483
- GOKUルーフ 千代田鋼鉄工業 73766483
- GOKUルーフ 千代田鋼鉄工業 73766483
- GOKUルーフ 千代田鋼鉄工業 73766483
- GOKUルーフ 千代田鋼鉄工業 73766483
- GOKUルーフ 千代田鋼鉄工業 73766483

GOKUルーフ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
ブラック
内容量1束(8枚)注文コード73766483品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

軽量、施工性がよく水密性が高く、エコに適した高級屋根材です。
嵌合が良く、簡単施工で工期はスピードアップ。
耐久性に優れた遮熱塗装鋼板を使用し省エネ効果を生みます。
軽量で耐震性に優れる。
山高13mmのアヤメで葺きあがりシルエットは段葺調。
釘止めの目印を入れました。
耐久性に優れた屋根材。

仕様使用勾配:35/100以上を推奨寸法(mm)3×643ピッチ(アヤメ折り)質量(kg)2.04/枚ブラックサイズ6尺板厚(mm)0.35寸法(幅W×長さL)(mm)(外寸)260×1981、(働き外寸)214×1929有効面積(m2)0.41単位8枚/坪段高(mm)13
注意
※この商品は個人宅及び現場配送不可商品となっております。
※4tトラックの搬入ルートが確保できない地域や山奥等の遠隔地など、地域によって配送ができない場合がございますので、予めご了承ください。
※お届け時間のご指定はできかねます。
※商品は原則として車上での受け渡しとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする