スリーピース
DCギアドモータ TP-2732E-KHタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
減速比
10
5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
100
120
150
200
270
300
450
675
900
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73767347
品番
TP-2732E-KH-10-P00-24
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
10
取付
エンコーダ:可
質量(g)
145
種類
ギヤードモーター
寸法L(mm)
18.7
段数
(ギア)2
回転数(min
-1
[r.p.m])
647
寸法(Φmm)
モーター部:27.7、ギア部:37
回転方向
CCW
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
定格トルク(mN・m)
19.6
ドライバタイプ
TPDR-58A
許容トルク(mN・m)
98
瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])
147(1.5)