多機能プリンター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73768906 品番CSP-240(D5)
参考基準価格(税別)¥153,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

多機能ジャーナルプリンターです。ロット・コード入力が可能で統計演算機能をもっています。

印字方式5×7ドットマトリックス カセットインクリボン 記録紙57mm幅普通ロール紙 電源(V)AC100(ACコードプラグ) 付属品はかり接続ケーブル1本、インクリボン1個、ロール紙1巻 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)208×310×93 用途多機能プリンター
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする