スリーピース
DCギアドモータ TP-2732F-KWタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
減速比
750
25
30
50
60
75
100
125
150
200
250
300
375
500
750
1000
1500
電圧(V)
24
24
12
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73769115
品番
TP-2732F-KW-750-H00-24
参考基準価格(税別)
¥7,060
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
750
取付
エンコーダ:可
質量(g)
285
タイプ
ギア:ウォーム
種類
ギヤードモーター
段数
(ギア)5
回転数(min
-1
[r.p.m])
11.1
寸法(Φmm)
モーター部:27.7
回転方向
CCW
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
定格トルク(mN・m)
588
ドライバタイプ
TPDR-58A
許容トルク(mN・m)
588
瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])
882(9)