ハゼット
ハゼットの のこぎり
ハゼットの のこぎり本体
ハゼットの ハンドソー
ハクソーフレーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73770263
品番
1980N
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ブレード張力調整スクリュー付きです。
ブレードは2種類の角度に取付可能です。
頑丈なアルミニウムとプラスチック製です。
用途
ボルト・パイプ等金属の切断
トラスコ品番
224-1252
セット内容
1980B-2
全長(mm)
390
材質/仕上
アルミニュームプラスチック
質量(kg)
0.72
刃長(mm)
300
折りたたみ時長さ(mm)
24