マルチドライブインパクトソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)75 対辺寸法(mm)14 トラスコ品番199-4007 注文コード73770288 品番985S-14LG
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は全長・対辺寸法・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

差込部外周24mm六角を利用してレンチ、ソケットでドライブすることが可能です。
1000S-1をしようすれば19mmドライブインパクトで使用できます。

用途自動車・産業機械修理に。 トラスコ品番199-4007 全長(mm)75 材質/仕上クロムバナジウム鋼 質量(g)140 差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする