ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ソケット
ハゼットの 電動工具対応ソケット
マルチドライブインパクトソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
75
対辺寸法(mm)
19
トラスコ品番
199-4003
注文コード
73770324
品番
985S-19LG
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・対辺寸法・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
差込部外周24mm六角を利用してレンチ、ソケットでドライブすることが可能です。
1000S-1をしようすれば19mmドライブインパクトで使用できます。
用途
自動車・産業機械修理に。
トラスコ品番
199-4003
全長(mm)
75
材質/仕上
クロムバナジウム鋼
質量(g)
220
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
19