マルチドライブインパクトソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット トラスコ品番199-4005 注文コード73770333 品番985SS11
参考基準価格(税別)¥46,100 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は全長・対辺寸法・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

差込部外周24mm六角を利用してレンチ、ソケットでドライブすることが可能です。
1000S-1をしようすれば19mmドライブインパクトで使用できます。

用途自動車・産業機械修理に。 トラスコ品番199-4005 セット内容985S-14、17、19 、14LG、17LG、19LG、1003S-1、1000S-G1736、1000S-H1736 材質/仕上クロムバナジウム鋼 質量(kg)1.5 差込角(mm)12.7 セット数11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする