宅配ポスト プラッツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73770683 品番 MB-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

宅配ボックスにもなる壁掛けポストです。
郵便物は上部投入口から投函氏大型メール便は正面扉を開き投函いたします。
右側下のワンタッチロックキーを押せば【ロック】になり正面扉はひらきません。
ロックを解除する場合は解除キーをご使用ください。

材質亜鉛メッキ鋼板/焼付け塗装 質量(kg)7.5 シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)受け取り前扉:350×375×140、受け取り上扉:370×370×50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×190×450 アズワン品番64-5243-33 投函タイプ上入れ上出し
注意
※ポスト内にキーを入れたままロックしないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする