スリーピース
DCギアドモータ TP-2732F-IBLタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
減速比
190
70
90
190
220
250
290
450
電圧(V)
24
24
12
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73770944
品番
TP-2732F-IBL-190-J00-24
参考基準価格(税別)
¥3,430
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
190
寸法(mm)
ギア:100×40
取付
エンコーダ:可
質量(g)
125
種類
ギヤードモーター
寸法L(mm)
19
段数
(ギア)5
回転数(min
-1
[r.p.m])
44.9
寸法(Φmm)
モーター部:27.7
回転方向
CCW
許容スラスト荷重(N)
9.8
許容ラジアル荷重(N)
19.6
定格トルク(mN・m)
392
ドライバタイプ
TPDR-58A
許容トルク(mN・m)
392
瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])
588(6)