※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
Zマーク 座金付ボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
長さL(mm)
450
450
540
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73777516
品番
10177228
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途
柱と横架材を取り付けるホールダウン金物に
トラスコ品番
225-6008
セット内容
M16六角ナット 1個/本
材質
板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)
質量(kg)
1.2
ねじの呼び寸法
M16
長さL(mm)
450