曜日別特売
10177193 クリカッター (ビット付) M12 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73777839

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10177193 クリカッター (ビット付) M12 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73777839
10177193 クリカッター (ビット付) M12 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73777839
10177193 クリカッター (ビット付) M12 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73777839
10177193 クリカッター (ビット付) M12 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73777839
10177193 クリカッター (ビット付) M12 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73777839
10177193 クリカッター (ビット付) M12 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73777839

クリカッター (ビット付) M12

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード73777839品番10177193
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。
座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。
仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。

用途アンカーボルトの締め付けにトラスコ品番226-0765材質JIS B 1180 強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2質量(kg)0.1ねじの呼び寸法M12
注意
※別売りの専用ビットが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする