曜日別特売
00037829 クリホールダウン3 KHD3-15・20・25 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73777857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00037829 クリホールダウン3 KHD3-15・20・25 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73777857
00037829 クリホールダウン3 KHD3-15・20・25 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73777857
00037829 クリホールダウン3 KHD3-15・20・25 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73777857
00037829 クリホールダウン3 KHD3-15・20・25 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73777857

クリホールダウン3 KHD3-15・20・25

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(20個)
内容量1箱(20個)注文コード73777857品番00037829
参考基準価格(税別)¥21,914販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

M16用のアンカー穴をルーズにしてある為、現場での作業性がアップします。
従来品(t6.0)に比べ板厚が3.2mmと薄く、長さも短くなったので軽量かつコンパクトになりました。

用途柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときにトラスコ品番225-7560セット内容クリスパイラルビス 7×65 5本/個材質板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材/ダクロタイズド質量(kg)6.6
注意
※必ず付属の専用ビスで施工して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする