スリーピース
スリーピースの モーター(原動機)
スリーピースの ギヤードモーター
DCギアドモータ TP-3526E-IGLタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73778136
品番
TP-3526E-IGL-230-J00-6
参考基準価格(税別)
¥5,840
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
電源
直流
電圧(V)
6
減速比
230
寸法(mm)
ギア:100×40
質量(g)
150
種類
ギヤードモーター
寸法L(mm)
19
段数
(ギア)5
回転数(min
-1
[r.p.m])
24.5
寸法(Φmm)
モーター部:35.4
回転方向
CCW
許容スラスト荷重(N)
9.8
許容ラジアル荷重(N)
9.8
定格トルク(mN・m)
539
許容トルク(mN・m)
588
瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])
882(9)