スリーピース
DCギアドモータ TP-3526E-IMタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
減速比
100
100
130
230
280
320
500
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73778477
品番
TP-3526E-IM-100-J00-6
参考基準価格(税別)
¥5,880
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
電源
直流
電圧(V)
6
減速比
100
寸法(mm)
ギア:100×40
質量(g)
145
種類
ギヤードモーター
寸法L(mm)
19
段数
(ギア)4
回転数(min
-1
[r.p.m])
60.1
寸法(Φmm)
モーター部:35.4
回転方向
CW
許容スラスト荷重(N)
9.8
許容ラジアル荷重(N)
19.6
定格トルク(mN・m)
245
許容トルク(mN・m)
392
瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])
588(6)