スリーピース
DCギアドモータ TP-3526E-IMタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
減速比
280
100
130
230
280
320
500
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73778504
品番
TP-3526E-IM-280-J00-6
参考基準価格(税別)
¥6,180
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
電源
直流
電圧(V)
6
減速比
280
寸法(mm)
ギア:100×40
質量(g)
150
種類
ギヤードモーター
寸法L(mm)
19
段数
(ギア)5
回転数(min
-1
[r.p.m])
21.6
寸法(Φmm)
モーター部:35.4
回転方向
CCW
許容スラスト荷重(N)
9.8
許容ラジアル荷重(N)
19.6
定格トルク(mN・m)
588
許容トルク(mN・m)
588
瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])
882(9)